ECONOLINE 101694DG-A Cabinet de sablare abrazivă | AC9RXV 3JR97

ECONOLINE 101694DG-A Cabinet de sablare abrazivă

În stoc
Articol: AC9RXV Model: 101694DG-ACrucea Ref: 3JR97

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,197.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDulap abraziv
CFM obligatoriu @ 80 PSI12
Dimensiune nominală36 x 24 "
Adâncimea totală25 "
Inălțime totală65 "
Lățimea totală60 "
TipAlimentare sub presiune

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 177.75
Înălțimea navei (cm)165.86
Lungimea navei (cm)138.43
Lățimea navei (cm)72.9
Codul HS8424301000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Deschidere laterală (în) (17 x 11)
    • Deschidere superioară (inch) (36 x 13)
    • Adâncimea suprafeței de lucru (în) (24)
    • Înălțimea suprafeței de lucru (în) (23)
    • Lățimea suprafeței de lucru (în) (36)

Variante de produs

ProdusModelDimensiune nominalăAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăTipPreț
ECONOLINE 102760G-A Cabinet de sablare abrazivă | AC9RXW 3JR98 102760G-A40 x 38 "39 "96 "42 "Alimentare sub presiune€7,426.15
RFQ
ECONOLINE 101697WDG-A Cabinet de sablare abrazivă | AF2XWA 6YY21 101697WDG-A48 x 24 "54 "71 "51 "Alimentare sub presiune€7,536.93
RFQ
ECONOLINE 101699WD-A Cabinet de sablare abraziv de alimentare cu presiune | AH9LFK 40HY72 101699WD-A-96 "108 "51 "Presiune€9,450.00
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ECONOLINE 101694DG-A Cabinet de sablare abrazivă
€4,197.59 /unitate