ECONOLINE 101697WDG-A Cabinet de sablare abrazivă | AF2XWA 6YY21

ECONOLINE 101697WDG-A Cabinet de sablare abrazivă

Articol: AF2XWA Model: 101697WDG-ACrucea Ref: 6YY21
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€9,119.69 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDulap abraziv
CFM obligatoriu @ 80 PSI12
Dimensiune nominală48 x 24 "
Adâncimea totală54 "
Inălțime totală71 "
Lățimea totală51 "
TipAlimentare sub presiune
Lățimea de lucru12 x 24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 275.4
Înălțimea navei (cm)175.26
Lungimea navei (cm)199.39
Lățimea navei (cm)167.64
Codul HS8424309000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Deschidere laterală (în) (17 x 11)
    • Deschidere superioară (inch) (48 x 24)
    • Adâncimea suprafeței de lucru (în) (24)
    • Înălțimea suprafeței de lucru (în) (23)
    • Lățimea suprafeței de lucru (în) (48)

Variante de produs

ProdusModelDimensiune nominalăAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăTipPreț
ECONOLINE 101694DG-A Cabinet de sablare abrazivă | AC9RXV 3JR97 101694DG-A36 x 24 "25 "65 "60 "Alimentare sub presiune€4,197.59
ECONOLINE 102760G-A Cabinet de sablare abrazivă | AC9RXW 3JR98 102760G-A40 x 38 "39 "96 "42 "Alimentare sub presiune€7,426.15
RFQ
ECONOLINE 101699WD-A Cabinet de sablare abraziv de alimentare cu presiune | AH9LFK 40HY72 101699WD-A-96 "108 "51 "Presiune€9,450.00
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ECONOLINE 101697WDG-A Cabinet de sablare abrazivă
€9,119.69 /unitate