ECONOLINE 102760G-A Cabinet de sablare abrazivă | AC9RXW 3JR98

ECONOLINE 102760G-A Cabinet de sablare abrazivă

Articol: AC9RXW Model: 102760G-ACrucea Ref: 3JR98
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€8,985.64 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDulap abraziv
CFM obligatoriu @ 80 PSI12
Dimensiune nominală40 x 38 "
Adâncimea totală39 "
Inălțime totală96 "
Lățimea totală42 "
TipAlimentare sub presiune

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 231.75
Înălțimea navei (cm)233.68
Lungimea navei (cm)106.68
Lățimea navei (cm)101.6
Codul HS8424309000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Deschidere laterală (în) (33 x 26)
    • Adâncimea suprafeței de lucru (în) (38)
    • Înălțimea suprafeței de lucru (în) (35)
    • Lățimea suprafeței de lucru (în) (40)

Variante de produs

ProdusModelDimensiune nominalăAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăTipPreț
ECONOLINE 101694DG-A Cabinet de sablare abrazivă | AC9RXV 3JR97 101694DG-A36 x 24 "25 "65 "60 "Alimentare sub presiune€4,197.59
ECONOLINE 101697WDG-A Cabinet de sablare abrazivă | AF2XWA 6YY21 101697WDG-A48 x 24 "54 "71 "51 "Alimentare sub presiune€7,536.93
RFQ
ECONOLINE 101699WD-A Cabinet de sablare abraziv de alimentare cu presiune | AH9LFK 40HY72 101699WD-A-96 "108 "51 "Presiune€9,450.00
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ECONOLINE 102760G-A Cabinet de sablare abrazivă
€8,985.64 /unitate