ECONOLINE 101699WD-A Cabinet de sablare abraziv de alimentare cu presiune | AH9LFK 40HY72

ECONOLINE 101699WD-A Cabinet de sablare abraziv Alimentare cu presiune

Articol: AH9LFK Model: 101699WD-ACrucea Ref: 40HY72
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€11,434.50 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDulap abraziv
Cabinet MaterialOţel
CFM obligatoriu @ 80 PSI12
AmenajăriPodea
Dimensiuni40 "x 48" x 48 "
Adâncimea totală96 "
Dimensiuni de gabarit108 "x 51" x 96 "
Inălțime totală108 "
Lățimea totală51 "
TipPresiune
Lățimea de lucru12 "x 24"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 468.9
Înălțimea navei (cm)243.84
Lungimea navei (cm)198.12
Lățimea navei (cm)182.88
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune nominalăAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăTipPreț
ECONOLINE 101694DG-A Cabinet de sablare abrazivă | AC9RXV 3JR97 101694DG-A36 x 24 "25 "65 "60 "Alimentare sub presiune€4,197.59
ECONOLINE 102760G-A Cabinet de sablare abrazivă | AC9RXW 3JR98 102760G-A40 x 38 "39 "96 "42 "Alimentare sub presiune€7,426.15
RFQ
ECONOLINE 101697WDG-A Cabinet de sablare abrazivă | AF2XWA 6YY21 101697WDG-A48 x 24 "54 "71 "51 "Alimentare sub presiune€7,536.93
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ECONOLINE 101699WD-A Cabinet de sablare abraziv Alimentare cu presiune
€11,434.50 /unitate