POWERS FASTENERS 7433SD1-PWR Wedge Anchor, Zinc Plated, 5/8 X 5 Inch Size, 25Pk | AD6PCY 46U136

POWERS FASTENERS 7433SD1-PWR Ancoră cu pană, placată cu zinc, dimensiune 5/8 X 5 inch, 25 buc.

În stoc
Articol: AD6PCY Model: 7433SD1-PWRCrucea Ref: 46U136

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€131.37 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWedge Anchor
Ancoră Dia.5 / 8 "
Lungimea ancorei5"
Încorporarea în beton2.75 "
finalizareaPlacat cu zinc
MaterialOtel carbon
Min. Încorporare2.75 "
Lungimea filetului3"
Dimensiune de filet5 / 8-11
TipPlacat cu zinc
Extragere finală (Lb.)5440
Forfecare finală (Lb.)6815
Forfecare finală în beton de 3000 PSI (Lb.)6815
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)6815
Tensiunea finală (lbs.)5440
Tensiune finală în beton de 3000 PSI (Lb.)5440
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)6285

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.3235
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)9.91
Codul HS7318152000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWERS FASTENERS 7433SD1-PWR Ancoră cu pană, placată cu zinc, dimensiune 5/8 X 5 inch, 25 buc.
€131.37 /ambalaj