Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PRECISION BRAND 25117 Arbor Shim 0.0620 x 3/8 Id - Pachet De 10 | AE3TQA 5FY54

PRECISION BRAND 25117 Arbor Shim 0.0620 x 3/8 Id - pachet de 10

În stoc
Articol: AE3TQA Model: 25117Crucea Ref: 5FY54
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
€18.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArbor Shim
În interiorul Dia.0.375 "
În interiorul Dia. Toleranţă+0.011 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
În afara Dia.0.625 "
În afara Dia. Toleranţă+/- 0.002 "
Rockwell HardnessB90
fireComplet greu
Forța de tracțiune80,000 psi
Grosime1.575mm
Grosime Toleranță+/- 0.0025 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS8207706060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.În afara Dia.Preț
PRECISION BRAND 25137 Arbor Shim 0.0620 x 1/2 Id - Pachet De 10 | AE3TQW 5FY73 251370.500 "0.75 "€19.15
PRECISION BRAND 25157 Arbor Shim 0.0620 x 5/8 Id - Pachet De 10 | AE3TRU 5FY94 251570.625 "1"€25.41
PRECISION BRAND 25177 Arbor Shim 0.0620 x 3/4 Id - Pachet De 10 | AE3UFT 5GA23 251770.750 "1.125 "€31.97
PRECISION BRAND 25197 Arbor Shim 0.0620 x 7/8 Id - Pachet De 10 | AE3UGN 5GA42 251970.875 "1.375 "€33.46
PRECISION BRAND 25237 Arbor Shim 0.0620 x 1 1/8 Id - Pachet De 10 | AE3UJE 5GA80 252371.125 "1.625 "€36.70
PRECISION BRAND 25257 Arbor Shim 0.0620 x 1 1/4 Id - Pachet De 10 | AE3UKA 5GA99 252571.25 "1.75 "€36.14
PRECISION BRAND 25277 Arbor Shim 0.0620 x 1 3/8 Id - Pachet De 10 | AE3UPZ 5GB28 252771.375 "1.875 "€42.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PRECISION BRAND 25117 Arbor Shim 0.0620 x 3/8 Id - pachet de 10
€18.71 /unitate