Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PRECISION BRAND 25178 Arbor Shim 0.0930 x 3/4 Id - Pachet De 10 | AE3UFU 5GA24

PRECISION BRAND 25178 Arbor Shim 0.0930 x 3/4 Id - pachet de 10

În stoc
Element: AE3UFU Model: 25178Crucea Ref: 5GA24
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
€33.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArbor Shim
În interiorul Dia.0.750 "
În interiorul Dia. Toleranţă+0.011 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
În afara Dia.1.125 "
În afara Dia. Toleranţă+/- 0.002 "
Rockwell HardnessB84
fireComplet greu
Forța de tracțiune80,000 psi
Grosime2.362mm
Grosime Toleranță+/- 0.003 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.063
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS8207706060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.În afara Dia.Preț
PRECISION BRAND 25118 Arbor Shim 0.0930 x 3/8 Id - Pachet De 10 | AE3TQB 5FY55 251180.375 "0.625 "€21.01
PRECISION BRAND 25138 Arbor Shim 0.0930 x 1/2 Id - Pachet De 10 | AE3TQX 5FY74 251380.500 "0.75 "€19.83
PRECISION BRAND 25198 Arbor Shim 0.0930 x 7/8 Id - Pachet De 10 | AE3UGP 5GA43 251980.875 "1.375 "€35.42
PRECISION BRAND 25238 Arbor Shim 0.0930 x 1 1/8 Id - Pachet De 10 | AE3UJF 5GA81 252381.125 "1.625 "€42.13
PRECISION BRAND 25258 Arbor Shim 0.0930 x 1 1/4 Id - Pachet De 10 | AE3UPE 5GB10 252581.25 "1.75 "€40.28
PRECISION BRAND 25278 Arbor Shim 0.0930 x 1 3/8 Id - Pachet De 10 | AE3UQA 5GB29 252781.375 "1.875 "€43.81
PRECISION BRAND 25318 Arbor Shim 0.0930 x 1 3/4 Id - Pachet De 10 | AE3UQX 5GB49 253181.75 "2.75 "€73.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PRECISION BRAND 25178 Arbor Shim 0.0930 x 3/4 Id - pachet de 10
€33.28 /unitate