Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PRECISION BRAND 78900 Set de palpatori 13 buc | AE7FXF 5XU52

PRECISION BRAND Set 78900 Feeler Gage 13 buc

În stoc
Articol: AE7FXF Model: 78900Crucea Ref: 5XU52
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
€100.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet manometru
Lungimea lamei12 "
Lățimea lamei1 / 2 "
CuloriChihlimbar Violet Roșu Verde Tan Albastru Maro Mat Negru Roz roz Galben Alb Coral
MaterialPlastic
Număr de bucați13
Grosime0.025 mm 0.038 mm 0.051 mm 0.076 mm 0.102 mm 0.127 mm 0.191 mm 0.254 mm 0.318 mm 0.381 mm 0.508 mm 0.635 mm 0.762 mm
Interval de grosime (in.)0.001 la 0.030

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)35.31
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS9017308000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea lameiPreț
PRECISION BRAND 78905 Set de palpatori 13 buc | AE7FXG 5XU53 789055"€74.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PRECISION BRAND Set 78900 Feeler Gage 13 buc
€100.31 /unitate