Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PRECISION 603A 689 Manechin Seria 603 Argintiu | AG4YGX 35GT07

PRECISION 603A 689 Manechin Seria 603 Argintiu

În stoc
Articol: AG4YGX Model: 603A 689Crucea Ref: 35GT07
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
€73.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDummy Trim
Conform ADANu
CuloriSilver
Înmânarea ușilorNon-Mână
finalizareaAluminiu
Rezistente la focNu
Se potrivește cu lățimea stilei31 - 48 "
Pentru grosimea ușii1-3/4" to 2-1/4"
Calitate1
Max. Înălțimea ușii120 "
Max. Lățimea ușii48 "
Lungime totală1"
Lățimea totală2 11 / 16 "
Performanţăutilitare ușoare și grele

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5175
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)39.88
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8302416045

Detalii produs:

    • Submarcă: RELIANT

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu lățimea stileiLungime totalăPreț
PRECISION 702A 689 Manechin Seria 702 Argintiu | AG4YGW 35GT04 702A 68930 - 48 "2"€150.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PRECISION 603A 689 Manechin Seria 603 Argintiu
€73.37 /unitate