Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PREDATOR 71-047804K Disc de șlefuit Arbor 4-1/2 50g - Pachet De 25 | AA6CWH 13T142

PREDATOR 71-047804K Disc de șlefuit Arbor 4-1/2 50g - Pachet de 25

În stoc
Element: AA6CWH Model: 71-047804KCrucea Ref: 13T142
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
€85.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDisc de șlefuit montat pe arbore
Material abrazivAmestec patentat pentru aplicații de oțel ușor
Tip abrazivPalton închis, lipit cu rășină
Material de susținereFibră
CuloriGri
Diametru disc.4.5 "
CalitateAspru
Pietriș50
RPM max11,000
Dimensiunea orificiului de montare7 / 8 "
Designul orificiului de vidFără gaură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.82
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)13.72
Lățimea navei (cm)13.72
Codul HS6805301000
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelMaterial abrazivDiametru disc.PietrișRPM maxPreț
PREDATOR 71-047805K Disc de șlefuit Arbor 4-1/2 60g - Pachet De 25 | AA6CWJ 13T143 71-047805KAmestec patentat pentru aplicații de oțel ușor4.5 "6011,000€81.86
PREDATOR 71-057804K Disc de șlefuit Arbor 5 inch 50g - Pachet de 25 | AA6CWP 13T148 71-057804KAmestec patentat pentru aplicații de oțel ușor5"5010,000€79.79
PREDATOR 71-057805K Disc de șlefuit Arbor 5 inch 60g - Pachet De 25 | AA6CWQ 13T149 71-057805KAmestec patentat pentru aplicații de oțel ușor5"6010,000€78.57
PREDATOR 71-077804K Disc de șlefuit Arbor 7 inch 50g - Pachet De 25 | AA6CWV 13T154 71-077804KAmestec patentat pentru aplicații de oțel ușor7"508600€117.04
PREDATOR 71-077805K Disc de șlefuit Arbor 7 inch 60g - Pachet De 25 | AA6CWW 13T155 71-077805KAmestec patentat pentru aplicații de oțel ușor7"608600€111.63
PREDATOR 71-047804WK Disc de șlefuit Arbor 4-1/2 50g - Pachet De 25 | AA6CXA 13T160 71-047804WKAmestec patentat pentru aluminiu și aplicații neferoase4.5 "5011,000€140.65
PREDATOR 71-047805WK Disc de șlefuit Arbor 4-1/2 60g - Pachet De 25 | AA6CXB 13T161 71-047805WKAmestec patentat pentru aluminiu și aplicații neferoase4.5 "6011,000€134.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PREDATOR 71-047804K Disc de șlefuit Arbor 4-1/2 50g - Pachet de 25
€85.12 /unitate