Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PREDATOR 71-077805K Disc de șlefuit Arbor 7 inch 60g - Pachet De 25 | AA6CWW 13T155

PREDATOR 71-077805K Disc de șlefuit Arbor 7 inch 60g - Pachet de 25

În stoc
Articol: AA6CWW Model: 71-077805KCrucea Ref: 13T155
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
€111.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDisc de șlefuit montat pe arbore
Material abrazivAmestec patentat pentru aplicații de oțel ușor
Tip abrazivPalton închis, lipit cu rășină
Material de susținereFibră
CuloriGri
Diametru disc.7"
CalitateAspru
Pietriș60
RPM max8600
Dimensiunea orificiului de montare7 / 8 "
Designul orificiului de vidFără gaură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.53
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)19.56
Lățimea navei (cm)19.56
Codul HS6805301000
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelMaterial abrazivDiametru disc.PietrișRPM maxPreț
PREDATOR 71-047804K Disc de șlefuit Arbor 4-1/2 50g - Pachet De 25 | AA6CWH 13T142 71-047804KAmestec patentat pentru aplicații de oțel ușor4.5 "5011,000€85.12
PREDATOR 71-047805K Disc de șlefuit Arbor 4-1/2 60g - Pachet De 25 | AA6CWJ 13T143 71-047805KAmestec patentat pentru aplicații de oțel ușor4.5 "6011,000€81.86
PREDATOR 71-057804K Disc de șlefuit Arbor 5 inch 50g - Pachet de 25 | AA6CWP 13T148 71-057804KAmestec patentat pentru aplicații de oțel ușor5"5010,000€79.79
PREDATOR 71-057805K Disc de șlefuit Arbor 5 inch 60g - Pachet De 25 | AA6CWQ 13T149 71-057805KAmestec patentat pentru aplicații de oțel ușor5"6010,000€78.57
PREDATOR 71-077804K Disc de șlefuit Arbor 7 inch 50g - Pachet De 25 | AA6CWV 13T154 71-077804KAmestec patentat pentru aplicații de oțel ușor7"508600€117.04
PREDATOR 71-047804WK Disc de șlefuit Arbor 4-1/2 50g - Pachet De 25 | AA6CXA 13T160 71-047804WKAmestec patentat pentru aluminiu și aplicații neferoase4.5 "5011,000€140.65
PREDATOR 71-047805WK Disc de șlefuit Arbor 4-1/2 60g - Pachet De 25 | AA6CXB 13T161 71-047805WKAmestec patentat pentru aluminiu și aplicații neferoase4.5 "6011,000€134.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PREDATOR 71-077805K Disc de șlefuit Arbor 7 inch 60g - Pachet de 25
€111.63 /unitate