Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PREMIER PR80C18 Rolă polivalentă de uz general 3/8 inch Nap | AG4JZU 34AN73

PREMIER PR80C18 Rolă polivalentă de uz general 3/8 inch Nap

În stoc
Articol: AG4JZU Model: PR80C18Crucea Ref: 34AN73

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€8.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRolă polivalentă de uz general
Material de bazăpolietilenă
Materialul de acoperirePoliester
Lungime18 "
Pui de somn3 / 8 "
Tip vopseaTOATE
suprafeţeToate suprafețele

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS6307909889

Variante de produs

ProdusModelPui de somnPreț
PREMIER PR907C18 Rolă polivalentă de uz general 1/2 inch Nap | AG4JZV 34AN74 PR907C181 / 2 "€8.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PREMIER PR80C18 Rolă polivalentă de uz general 3/8 inch Nap
€8.07 /unitate