PRINCE RD512AA5A4B1 Supapă 3 Căi 3/4 Inch Npt | AD7ZGY 4HL37

PRINCE RD512AA5A4B1 Supapă 3 căi 3/4 inch Npt

În stoc
Element: AD7ZGY Model: RD512AA5A4B1Crucea Ref: 4HL37

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€536.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHidraulică direcțională Valve
Gama PSI reglabilă1500-3000
Capacitatea de curgereGPN 30
Înălţime3.25 "
Intrare / ieșire NPT3/4 în.
Lungime10 "
Presiune maximă3000 psi
Portul NPT1/2 în.
Gama supapei de siguranță1500 la 3000 PSI
TipMonobloc
Lăţime5.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.525
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8481400000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Centru (Tandem)
    • Acțiune bobină (centru de primăvară spre neutru)
    • Bobine (1)
    • Modalități (3)

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimePresiune maximăLăţimePreț
PRINCE LS3000-1 Supapă 4 căi 3/4 inch Npt | AA8TYZ 1A967 LS3000-12 15 / 16 "12.5 "2750 PSI5"€494.21
PRINCE RD532GCCGAA5A4B1 Supapă 4 căi 3/4 inch Npt | AD7ZGT 4HL32 RD532GCCGAA5A4B13.25 "10 15 / 16 "3000 psi9.5 "€1,246.51
PRINCE RD522GCGA5A4B1 Supapă 4 căi 3/4 inch Npt | AF2NHK 6W566 RD522GCGA5A4B13.25 "10 15 / 16 "3000 psi7.625 "€798.29
PRINCE RD2555T4ESA1 Supapă 4 căi 1/2 inch Npt | AF2PVP 6X844 RD2555T4ESA13.375 "8"3000 psi3.88 "€380.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PRINCE RD512AA5A4B1 Supapă 3 căi 3/4 inch Npt
€536.54 /unitate