PRINCE RD532GCCGAA5A4B1 Supapă 4 căi 3/4 inch Npt | AD7ZGT 4HL32

PRINCE RD532GCCGAA5A4B1 Supapă 4 căi 3/4 inch Npt

În stoc
Articol: AD7ZGT Model: RD532GCCGAA5A4B1Crucea Ref: 4HL32

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,226.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHidraulică direcțională Valve
Gama PSI reglabilă1500-3000
Capacitatea de curgereGPN 25
Înălţime3.25 "
Intrare / ieșire NPT3/4 în.
Lungime10 15 / 16 "
Presiune maximă3000 psi
Portul NPT1/2 în.
Gama supapei de siguranță1500 la 3000 PSI
TipMonobloc
Lăţime9.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.33
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)29.21
Codul HS8481200010
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Centru (Tandem)
    • Acțiunea bobinei (nr. 1: centrul arcului spre neutru și poziția a 4-a de detenție. Nr. 2 și nr. 3: centrul arcului spre neutru)
    • Bobine (3)
    • Modalități (4)

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimePresiune maximăLăţimePreț
PRINCE LS3000-1 Supapă 4 căi 3/4 inch Npt | AA8TYZ 1A967 LS3000-12 15 / 16 "12.5 "2750 PSI5"€383.27
PRINCE RD512AA5A4B1 Supapă 3 Căi 3/4 Inch Npt | AD7ZGY 4HL37 RD512AA5A4B13.25 "10 "3000 psi5.25 "€503.15
PRINCE RD522GCGA5A4B1 Supapă 4 căi 3/4 inch Npt | AF2NHK 6W566 RD522GCGA5A4B13.25 "10 15 / 16 "3000 psi7.625 "€765.13
PRINCE RD2555T4ESA1 Supapă 4 căi 1/2 inch Npt | AF2PVP 6X844 RD2555T4ESA13.375 "8"3000 psi3.88 "€354.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PRINCE RD532GCCGAA5A4B1 Supapă 4 căi 3/4 inch Npt
€1,226.81 /unitate