Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PRINCE LS3000-1 Supapă 4 căi 3/4 inch Npt | AA8TYZ 1A967

PRINCE LS3000-1 Supapă 4 căi 3/4 inch Npt

În stoc
Element: AA8TYZ Model: LS3000-1Crucea Ref: 1A967
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
€383.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHidraulică direcțională Valve
Gama PSI reglabilă1000-2750
Capacitatea de curgereGPN 25
Înălţime2 15 / 16 "
Intrare / ieșire NPT3/4 în.
Lungime12.5 "
Presiune maximă2750 PSI
Portul NPT1/2 în.
Gama supapei de siguranță1000 la 2750 PSI
TipMonobloc
Lăţime5"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.65
Înălțimea navei (cm)14.99
Lungimea navei (cm)24.38
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8481200020
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Centru (Tandem)
    • Acțiune bobină (centru de primăvară spre neutru)
    • Bobine (1)
    • Modalități (4)

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimePresiune maximăLăţimePreț
PRINCE RD532GCCGAA5A4B1 Supapă 4 căi 3/4 inch Npt | AD7ZGT 4HL32 RD532GCCGAA5A4B13.25 "10 15 / 16 "3000 psi9.5 "€1,226.81
PRINCE RD512AA5A4B1 Supapă 3 Căi 3/4 Inch Npt | AD7ZGY 4HL37 RD512AA5A4B13.25 "10 "3000 psi5.25 "€503.15
PRINCE RD522GCGA5A4B1 Supapă 4 căi 3/4 inch Npt | AF2NHK 6W566 RD522GCGA5A4B13.25 "10 15 / 16 "3000 psi7.625 "€765.13
PRINCE RD2555T4ESA1 Supapă 4 căi 1/2 inch Npt | AF2PVP 6X844 RD2555T4ESA13.375 "8"3000 psi3.88 "€354.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PRINCE LS3000-1 Supapă 4 căi 3/4 inch Npt
€383.27 /unitate