Far Omologat pentru Siguranta PRINCETON TEC APX-OR Led 275 Lm | AC9VFM 3KKW5

PRINCETON TEC Far Omologat APX-OR Led 275 Lm

Element: AC9VFM Model: APX-ORCrucea Ref: 3KKW5

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFar aprobat pentru siguranță
baterii incluseDa
Timp de ardere a bateriei150 ore
Dimensiune baterieAA
Baterie TipAlcalin
Distanța fasciculului67 / 120m
Culoare carcasăPortocaliu
Diapozitivul corpului.2.5 "
Material corpPolicarbonat
Diametru2"
Rating de scădere2m
Grad de lanternăIndustrial
ConcentraFixed
Rezistența la impactDa
Durata de viață a lămpii10,000 ore
Tip lămpiLED-uri
Lungime2.5 "
Material Lenslexan
Ieșire ușoară275 lm
Moduri de ieșire a luminiiÎnalt, scăzut, Maxbright înalt, Maxbright scăzut, clipire
Lumeni275
Gama de lumeni250 la 449
Putere maximă de lumeni275
MontareCurea
Tip montareCurea
Numărul de baterii4
Număr de curele1
Lămpi de înlocuireNu
Timp de rulare la setare înaltă90 ore
Siguranță evaluatăClasa I, Div. 2
Evaluarea siguranțeiClasa 1 Div 2, Grupa A, B, C, D Clasa 2 Div 2 Grupa F, G
Tipul comutatoruluiDual
Evaluarea penetrării apei1m sau 3 ft la max. de 30 min.
Greutate cu baterii9.9 uncie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.38
Înălțimea navei (cm)20.07
Lungimea navei (cm)12.95
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS8513102000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelConcentraTimp de ardere a baterieiDimensiune baterieLungimeIeșire ușoarăModuri de ieșire a luminiiLumeniGama de lumeniPreț
Far Omologat pentru Siguranta PRINCETON TEC APX-BK Led 275 Lm | AC9VFL 3KKW3 APX-BK-150 oreAA2.5 "275 lmÎnalt, scăzut, Maxbright înalt, Maxbright scăzut, clipire275250 la 449€166.90
Far PRINCETON TEC QUAD-IND Omologat pentru Siguranta Led 78 Lime Black | AC9VFN 3KKX4 QUAD-INDFixed105 oreAAA2.75 "78 lmÎnalt, mediu, scăzut, clipit7850 la 99€98.78
Far PRINCETON TEC EOS-OR/GY Omologat pentru Siguranta LED 105lm Negru | AC9VFT 3KKZ1 EOS-OR / GY-115/116/121 ore.AAA1.75 "105 lmÎnalt, mediu, scăzut, clipit105100 la 249-
RFQ
Far PRINCETON TEC EOS-IND Omologat pentru Siguranta LED 105lm Negru | AC9VFU 3KKZ3 EOS-INDLarg115/116/121 ore.AAA1.75 "105 lmÎnalt, mediu, scăzut, clipit105100 la 249€93.34
Far Omologat pentru Siguranta PRINCETON TEC QUAD-BK Led 78 Lm | AC9VFV 3KKZ5 QUAD-BKReglabil105 oreAAA2.75 "78 lmÎnalt, mediu, scăzut, clipit7850 la 99€65.22
Far PRINCETON TEC YUKHL-BK cu Led 78 Lime Black | AC9VFW 3KLA2 YUKHL-BKReglabil96/120 ore.AA1"78 lm(1) LED Maxbright, (3) LED Ultrabright7850 la 99€113.47
Far PRINCETON TEC EOS-II-BK cu Led 80 Lime Black | AE6CQE 5PVX9 EOS-II-BKFixed121 oreAAA2.5 "80 lmÎnalt, scăzut80100 la 249€127.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PRINCETON TEC Far Omologat APX-OR Led 275 Lm