Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Far PRINCETON TEC YUKHL-BK cu Led 78 Lime Black | AC9VFW 3KLA2

PRINCETON TEC YUKHL-BK Far aprobat pentru siguranță Led 78 Lime Black

În stoc
Articol: AC9VFW Model: YUKHL-BKCrucea Ref: 3KLA2

Descarcă-l Mai 6, luni

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€113.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFar aprobat pentru siguranță
baterii incluseDa
Timp de ardere a bateriei96/120 ore.
Dimensiune baterieAA
Baterie TipAlcalin
Distanța fasciculului32 / 81m
Culoare carcasăNegru
Diapozitivul corpului.1.5 "
Material corpPolicarbonat
Diametru1"
Rating de scădere2m
Grad de lanternăIndustrial
ConcentraReglabil
Rezistența la impactDa
Durata de viață a lămpii10,000 ore
Tip lămpiLED-uri
Lungime1"
Material Lenslexan
Ieșire ușoară78 lm
Moduri de ieșire a luminii(1) LED Maxbright, (3) LED Ultrabright
Lumeni78
Gama de lumeni50 la 99
Putere maximă de lumeni78
MontareCurea
Tip montareCurea
Numărul de baterii3
Număr de curele2
Lămpi de înlocuireNu
Timp de rulare la setare înaltă90 ore
Siguranță evaluatăClasa I, Div. 2
Evaluarea siguranțeiClasa 1 Div 2, Grupa A, B, C, D Clasa 2 Div 2 Grupa F, G
Tipul comutatoruluiApasa butonul
Evaluarea penetrării apeiIPX4
Greutate cu baterii8 uncie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.29
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)12.95
Codul HS8513104000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelConcentraTimp de ardere a baterieiDimensiune baterieLungimeIeșire ușoarăModuri de ieșire a luminiiLumeniGama de lumeniPreț
Far Omologat pentru Siguranta PRINCETON TEC APX-BK Led 275 Lm | AC9VFL 3KKW3 APX-BK-150 oreAA2.5 "275 lmÎnalt, scăzut, Maxbright înalt, Maxbright scăzut, clipire275250 la 449€166.90
Far Omologat pentru Siguranta PRINCETON TEC APX-OR Led 275 Lm | AC9VFM 3KKW5 APX-ORFixed150 oreAA2.5 "275 lmÎnalt, scăzut, Maxbright înalt, Maxbright scăzut, clipire275250 la 449-
RFQ
Far PRINCETON TEC QUAD-IND Omologat pentru Siguranta Led 78 Lime Black | AC9VFN 3KKX4 QUAD-INDFixed105 oreAAA2.75 "78 lmÎnalt, mediu, scăzut, clipit7850 la 99€98.78
Far PRINCETON TEC EOS-OR/GY Omologat pentru Siguranta LED 105lm Negru | AC9VFT 3KKZ1 EOS-OR / GY-115/116/121 ore.AAA1.75 "105 lmÎnalt, mediu, scăzut, clipit105100 la 249-
RFQ
Far PRINCETON TEC EOS-IND Omologat pentru Siguranta LED 105lm Negru | AC9VFU 3KKZ3 EOS-INDLarg115/116/121 ore.AAA1.75 "105 lmÎnalt, mediu, scăzut, clipit105100 la 249€93.34
Far Omologat pentru Siguranta PRINCETON TEC QUAD-BK Led 78 Lm | AC9VFV 3KKZ5 QUAD-BKReglabil105 oreAAA2.75 "78 lmÎnalt, mediu, scăzut, clipit7850 la 99€65.22
Far PRINCETON TEC EOS-II-BK cu Led 80 Lime Black | AE6CQE 5PVX9 EOS-II-BKFixed121 oreAAA2.5 "80 lmÎnalt, scăzut80100 la 249€127.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PRINCETON TEC YUKHL-BK Far aprobat pentru siguranță Led 78 Lime Black
€113.47 /unitate