Adaptor de conexiune TC20M10, 2 inchi Tri Clover x 1 inch mascul NPT | CF6CEW

APPROVED VENDOR Adaptor de conectare TC20M10, 2 inch Tri Clover x 1 inch NPT tată

Element: CF6CEW Model: TC20M10
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor de conectare
Bore Dia.0.875 "
Flanșă Dia.2.516 "
Material304 oțel inoxidabil
Lungime totală2"
Tip filet1 "NPT masculin

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Flanșă Dia.Lungime totalăTip filetPreț
Adaptor de conectare TC05M12 APROBAT VENDOR, 1/2 inch Tri Clover x 1/2 inch MPT | CF6CEH TC05M12-1"1.78 "1/2 "NPT masculin-
RFQ
Adaptor de conexiune TC075M12, 3/4 inch Tri Clover x 1/2 inch MPT | CF6CEJ TC075M12-1"1.85 "1/2 "NPT masculin-
RFQ
Adaptor de conexiune TC15M14, 1.5 inch Tri Clover x 1/4 inch mascul NPT | CF6CEK TC15M140.3125 "1.984 "1.375 "1/4 "NPT masculin-
RFQ
Adaptor de conexiune TC15M38, 1.5 inch Tri Clover x 3/8 inch mascul NPT | CF6CEL TC15M380.4375 "1.984 "1.375 "3/8 "NPT masculin-
RFQ
Adaptor de conexiune TC15M12, 1.5 inch Tri Clover x 1/2 inch mascul NPT | CF6CEM TC15M120.5625 "1.984 "1.375 "1/2 "NPT masculin-
RFQ
Adaptor de conexiune TC15M34, 1.5 inch Tri Clover x 3/4 inch mascul NPT | CF6CEN TC15M340.625 "1.984 "1.75 "3/4 "NPT masculin-
RFQ
Adaptor de conexiune TC15M10, 1.5 inch Tri Clover x 1 inch mascul NPT | CF6CEP TC15M100.875 "1.984 "2"1 "NPT masculin-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Adaptor de conectare TC20M10, 2 inch Tri Clover x 1 inch NPT tată