PROTEAM 107146 Aspirator de rucsac Quietpro 11 lb. | AG3FRM 33KE25

PROTEAM 107146 Aspirator de rucsac Quietpro 11 lb.

În stoc
Post: AG3FRM Model: 107146Crucea Ref: 33KE25

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,131.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAspirator pentru rucsac QuietPro (TM)
Flux de aer106 cfm înalt / 74 cfm scăzut
amperi7.2 înalt / 5.1 scăzut
Lungime cablu50ft
Tip filtruHEPA
Furtun Dia.1.25 "
Lungimea furtunului54 "
Greutate Netă11 lb.
Numărul de etape ale motorului1
Nivelul sunetului60 înalt / 51 scăzut
Presiunea statică82 "Înalt / 45" Min
Dimensiunea rezervorului6 qt.
Garanție3 ani Piese / forță de muncă și motor, durata de viață pe piesele corpului turnat
Watts864 înalt / 612 scăzut

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.48
Înălțimea navei (cm)35.56
Lungimea navei (cm)81.79
Lățimea navei (cm)34.54
Codul HS8508110000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTEAM 107146 Aspirator de rucsac Quietpro 11 lb.
€1,131.34 /unitate