PROTECTA 1385501 Snur de poziționare 6 picioare 310 lb. Oțel | AF2ZNB 6ZLN8

PROTECTA 1385501 Snur de poziționare 6 picioare 310 lb. Oţel

În stoc
Articol: AF2ZNB Model: 1385501Crucea Ref: 6ZLN8

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€112.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPoziționarea șnurului
Deschiderea porții cârligului de ancorare3 / 4 "
CuloriAlb
Deschiderea poarta cu cârlig pentru ham3 / 4 "
Lungime6"
Material de linieOțel galvanizat
Tip de cârlig de conexiune de ancorare de blocareCârlig
Tip cârlig de conectare cablaj de blocareCârlig
Numărul de picioare1
Lățimea curelei1 / 2 "
Forța de tracțiune5750 lb.
Indicator vizual de încărcareNu
Capacitate de greutate310 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8325
Înălțimea navei (cm)26.92
Lungimea navei (cm)41.4
Lățimea navei (cm)42.42
Codul HS6307200000
Tara natalaCA

Variante de produs

ProdusModelDeschiderea porții cârligului de ancorareCuloriLungimeTip de cârlig de conexiune de ancorare de blocareNumărul de picioarePreț
PROTECTA 1350200 Snur de poziționare 1-5/6 picioare 310 lb. | AF2ZNA 6ZLN7 13502002.25 "Silver22 "Cârlig de armare2€161.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTECTA 1385501 Snur de poziționare 6 picioare 310 lb. Oţel
€112.40 /unitate