Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J000BR Set calibre 6buc | AD2KMX 3R004

PROTO J000BR Set de ecartament 6 buc

În stoc
Articol: AD2KMX Model: J000BRCrucea Ref: 3R004
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
€12.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de ecartament nemagnetic
Lungimea lamei3 5 / 16 "
Lățimea lamei1 / 2 "
MarcajeleLame gravate cu echivalent zecimal și metric
Număr de bucați6
Grosime0.006, 0.008, 0.010, 0.012, 0.014, 0.016 "
Interval de grosime (in.)0.006 la 0.016
TipLama scurtă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS9017308000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J000BR Set de ecartament 6 buc
€12.55 /unitate