Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J00MM15 Set de măsurători 15 buc | AD2KNC 3R014

PROTO J00MM15 Set de măsurare cu palpatori 15 buc

În stoc
Articol: AD2KNC Model: J00MM15Crucea Ref: 3R014
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
€20.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de ecartament pentru palete scurte
Lungimea lamei3 5 / 16 "
Lățimea lamei1 / 2 "
MarcajeleLame gravate numai cu dimensiuni metrice
Număr de bucați15
Grosime0.06, 0.07, 0.08, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.55, 0.60, 0.70 mm
Tipmetric

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS9017308000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumăr de bucațiGrosimePreț
PROTO J00MM25 Set de calibre scurte, metrice, lățimea lamei de 1/2 inch - 25 buc | AD2KND 3R015 J00MM25250.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.55, 0.60, 0.65, 0.70, 0.75, 0.80, 0.85, 0.90, 0.95, 1.00 mm€37.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J00MM15 Set de măsurare cu palpatori 15 buc
€20.69 /unitate