Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J10033T Priză cu impact 1 inch Drive 2-1/16 inch 12 Pt | AB6GGY 21GT40

PROTO J10033T Priză cu impact 1 inch Drive 2-1/16 inch 12 Pt

În stoc
Element: AB6GGY Model: J10033TCrucea Ref: 21GT40
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
€120.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu de impact
Dimensiunea unității1"
Tipul de unitatePătrat
finalizareaChrome
MaterialOțel călit
Număr de puncte12
Tip de ieșireHex dublu
Lungime totală3"
SAE sau MetricSAE
Mărimea2-1/16 "
Adâncimea socluluiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4445
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS8204200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăMărimeaPreț
PROTO J10014T Priză cu impact 1 inch Drive 7/8 inch 12 Pt | AB6GGH 21GT25 J10014T2 13 / 32 "7 / 8 "€92.24
PROTO J10016T Priză cu impact 1 inch Drive 1 inch 12 Pt | AB6GGJ 21GT27 J10016T2 17 / 32 "1"€93.87
PROTO J10018T Priză cu impact 1 inch Drive 1-1/8 inch 12 Pt | AB6GGL 21GT29 J10018T2 9 / 16 "1.125 "€93.05
PROTO J10020T Priză cu impact 1 inch Drive 1-1/4 inch 12 Pt | AB6GGM 21GT30 J10020T2 11 / 16 "1.25 "€94.00
PROTO J10021T Priză cu impact 1 inch Drive 1-5/16 inch 12 Pt | AB6GGN 21GT31 J10021T2 11 / 16 "1 5 / 16 "€98.89
PROTO J10022T Priză cu impact 1 inch Drive 1-3/8 inch 12 Pt | AB6GGP 21GT32 J10022T2 11 / 16 "1.375 "€100.66
PROTO J10023T Priză cu impact 1 inch Drive 1-7/16 inch 12 Pt | AB6GGQ 21GT33 J10023T2 11 / 16 "1.437 "€105.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J10033T Priză cu impact 1 inch Drive 2-1/16 inch 12 Pt
€120.95 /unitate