Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J10041L Priză cu impact 1 inch Drive 2-9/16 inch 12 Pt | AA9WGE 1GG67

PROTO J10041L Priză cu impact 1 inch Drive 2-9/16 inch 12 Pt

În stoc
Element: AA9WGE Model: J10041LCrucea Ref: 1GG67
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
€460.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu de impact
Dimensiunea unității1"
Tipul de unitatePătrat
finalizareaOxid negru
MaterialOțel aliat tratat termic
Număr de puncte12
Tip de ieșireHex
Lungime totală5"
SAE sau MetricSAE
Mărimea2-9/16 "
Adâncimea socluluiadâncime

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.105
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS8207806000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Proto J10041L este o priză de impact în 6 puncte, ideală pentru utilizarea pe elemente de fixare încăpățânate sau deteriorate, precum și pe elementele de fixare din materiale moi.
    • Dispune de un design intern TorquePlus care minimizează rotunjirea elementelor de fixare, ajută la prelungirea duratei de viață a elementelor de fixare și permite utilizatorului să întoarcă cu ușurință elementele de fixare uzate / rotunjite / ruginite.
    • Această priză Proto cu lungimea de 5 inchi este fabricată din oțel aliat cu finisaj oxid negru și are o gaură laterală de blocare pentru fixarea prizei pe unealtă.

Variante de produs

ProdusModelNumăr de puncteTip de ieșireLungime totalăMărimeaAdâncimea socluluiPreț
PROTO J10012SS Priză cu impact 1 inch Drive 3/4 inch 4 Pt | AA8VAJ 1AFP4 J10012SS4Pătrat2.5 "3 / 4 "Standard€66.45
PROTO J10013SS Priză cu impact 1 inch Drive 13/16 inch 4 Pt | AA8VAK 1AFP5 J10013SS4Pătrat2.5 "13 / 16 "Standard€63.79
PROTO J10014SS Priză cu impact 1 inch Drive 7/8 inch 4 Pt | AA8VAL 1AFP6 J10014SS4Pătrat2.5 "7 / 8 "Standard€70.81
Priză de impact PROTO J10015SS Drive, oțel de înaltă rezistență, 4 puncte | AA8VAM 1AFP7 J10015SS4Pătrat2.5 "15 / 16 "Standard€67.29
PROTO J10016SS Priză cu impact 1 inch Drive 1 inch 6 Pt | AA8VAN 1AFP8 J10016SS4Pătrat2.5 "1"Standard€71.56
PROTO J10072 Priză cu impact 1 inch Drive 4-1/2 inch 6 Pt | AA9WFX 1GG60 J100726Hex6"4.5 "Standard€1,380.32
PROTO J10068 Priză de impact 1 inch Drive 4-1/4 inch 6 Pt | AA9WFY 1GG61 J100686Hex5.5 "4.25 "Standard€1,140.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J10041L Priză cu impact 1 inch Drive 2-9/16 inch 12 Pt
€460.49 /unitate