Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J1192M-A Cheie pentru cutie cu clichet 9 x 10mm | AA8XFE 1ANC5

PROTO J1192M-A Cheie cu clichet 9 x 10mm

În stoc
Articol: AA8XFE Model: J1192M-ACrucea Ref: 1ANC5
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
€32.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie cu clichet
finalizareaChrome
Cap flexibil0 grade
Mărimea capului9 x 10mm
MaterialOţel
Min. Arc Swing5 grade
Numărul de dinți cu angrenaj72
Număr de puncte6
Compensa0 grade
Lungime totală5.5 "
InversareaNu
SAE sau Metricmetric
Mărimea9 x 10 mm
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Stil cheieStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS8204110030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelStil cheiefinalizareaMin. Arc SwingNumăr de puncteLungime totalăInversareaSAE sau MetricMărimeaPreț
PROTO J1196-A Cheie pentru cutie cu clichet 5/8 x 3/4 inch Spline | AA8WZM 1AMX4 J1196-ASpline, capăt dubluPoloneză completă0 grade128.125 "DaSAE5/8 x 3/4 "€44.37
PROTO J1194LO Cheie pentru cutie cu clichet 5/8 x 11/16 inch | AF6PWT 1UK97 J1194LOStandardPoloneză completă5 grade128.125 "DaSAE5/8 x 11/16 "€62.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J1192M-A Cheie cu clichet 9 x 10mm
€32.00 /unitate