Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J1196-A Cheie pentru cutie cu clichet 5/8 x 3/4 inch Spline | AA8WZM 1AMX4

PROTO J1196-A Cheie pentru cutie cu clichet 5/8 x 3/4 inch Spline

În stoc
Articol: AA8WZM Model: J1196-ACrucea Ref: 1AMX4
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
€44.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie cu clichet
finalizareaPoloneză completă
Cap flexibil0 grade
Mărimea capului5/8 x 3/4 "
MaterialOţel
Min. Arc Swing0 grade
Numărul de dinți cu angrenaj72
Număr de puncte12
Compensa0 grade
Lungime totală8.125 "
InversareaDa
SAE sau MetricSAE
Mărimea5/8 x 3/4 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Stil cheieSpline, capăt dublu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.189
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8204110030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelStil cheiefinalizareaMin. Arc SwingNumăr de puncteLungime totalăInversareaSAE sau MetricMărimeaPreț
PROTO J1192M-A Cheie pentru cutie cu clichet 9 x 10mm | AA8XFE 1ANC5 J1192M-AStandardChrome5 grade65.5 "Numetric9 x 10 mm€32.00
PROTO J1194LO Cheie pentru cutie cu clichet 5/8 x 11/16 inch | AF6PWT 1UK97 J1194LOStandardPoloneză completă5 grade128.125 "DaSAE5/8 x 11/16 "€62.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J1196-A Cheie pentru cutie cu clichet 5/8 x 3/4 inch Spline
€44.37 /unitate