Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J1194LO Cheie pentru cutie cu clichet 5/8 x 11/16 inch | AF6PWT 1UK97

PROTO J1194LO Cheie cu clichet 5/8 x 11/16 inch

În stoc
Element: AF6PWT Model: J1194LOCrucea Ref: 1UK97
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
€62.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie cu clichet
finalizareaPoloneză completă
Cap flexibil0 grade
Mărimea capului5/8 x 11/16 "
MaterialOţel
Min. Arc Swing5 grade
Numărul de dinți cu angrenaj72
Număr de puncte12
Compensa0 grade
Lungime totală8.125 "
InversareaDa
SAE sau MetricSAE
Mărimea5/8 x 11/16 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Stil cheieStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Codul HS8204110030

Variante de produs

ProdusModelStil cheiefinalizareaMin. Arc SwingNumăr de puncteLungime totalăInversareaSAE sau MetricMărimeaPreț
PROTO J1196-A Cheie pentru cutie cu clichet 5/8 x 3/4 inch Spline | AA8WZM 1AMX4 J1196-ASpline, capăt dubluPoloneză completă0 grade128.125 "DaSAE5/8 x 3/4 "€44.37
PROTO J1192M-A Cheie pentru cutie cu clichet 9 x 10mm | AA8XFE 1ANC5 J1192M-AStandardChrome5 grade65.5 "Numetric9 x 10 mm€32.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J1194LO Cheie cu clichet 5/8 x 11/16 inch
€62.47 /unitate