Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J1304AVPS Set de ciocane cu bile cu picior Antivibe Steel 4 piese | AB7FBE 22UM32

PROTO J1304AVPS Set de ciocane cu bile cu picior Antivibe Steel 4 buc

În stoc
Element: AB7FBE Model: J1304AVPSCrucea Ref: 22UM32
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
€223.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de ciocan Ball Pein
MânerManer din cauciuc texturat
Materialul capuluiOţel
Greutatea capului8, 12, 16, 24 oz.
Lungime totală11, 12-1/8, 12-7/8, 13-25/32"
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Tip4-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.63
Înălțimea navei (cm)11.18
Lungimea navei (cm)46.23
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8205203000
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Conceput pentru modelarea și îndoirea foilor metalice, fixarea niturilor și perforarea poansonului
    • Are o față de lovire încoronată pe o parte și o față de lovire sferică pe cealaltă parte
    • Construcția anti-vibrație brevetată reduce șocurile, vibrațiile și smuciturile la spate în timp ce lovește și îmbunătățește aderența mânerului

Variante de produs

ProdusModelGreutatea capuluiLungime totalăTipPreț
PROTO J1303AVPS Set de ciocane cu bile cu picior Antivibe Steel 3 piese | AB7FBF 22UM33 J1303AVPS32, 40, 48 oz.14-3/4, 15-15/64, 15-3/4"3-Piece€223.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J1304AVPS Set de ciocane cu bile cu picior Antivibe Steel 4 buc
€223.92 /unitate