Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J15021 Priză cu impact 1-1/2 inch Drive 1-5/16 inch 6 Pt | AA2DKV 10E397

PROTO J15021 Priză cu impact 1-1/2 inch Drive 1-5/16 inch 6 Pt

În stoc
Articol: AA2DKV Model: J15021Crucea Ref: 10E397
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
€209.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu de impact
Dimensiunea unității1.5 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaOxid negru
MaterialOțel aliat tratat termic
Număr de puncte6
Tip de ieșireHex
Lungime totală3.125 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea1 5 / 16 "
Adâncimea socluluiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.178
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8207906000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăMărimeaAdâncimea socluluiPreț
PROTO J15022L Priză cu impact 1-1/2 inch Drive 1-3/8 inch 6 Pt | AA2DKX 10E399 J15022L5.75 "1.375 "adâncime€320.94
PROTO J15022 Priză cu impact 1-1/2 inch Drive 1-3/8 inch 6 Pt | AA8VAU 1AFT2 J150223.125 "1.375 "Standard€212.98
PROTO J15023 Priză cu impact 1-1/2 inch Drive 1-7/16 inch 6 Pt | AA8VAV 1AFT3 J150233.125 "1.437 "Standard€211.50
PROTO J15024 Priză cu impact 1-1/2 inch Drive 1-1/2 inch 6 Pt | AA8VAW 1AFT4 J150243.125 "1.5 "Standard€206.98
PROTO J15025 Priză cu impact 1-1/2 inch Drive 1-9/16 inch 6 Pt | AA8VAX 1AFT5 J150253.125 "1-9/16 "Standard€211.93
PROTO J15026 Priză cu impact 1-1/2 inch Drive 1-5/8 inch 6 Pt | AA8VAY 1AFT6 J150263.125 "1.625 "Standard€216.65
PROTO J15027 Priză cu impact 1-1/2 inch Drive 1-11/16 inch 6pt | AA8VAZ 1AFT7 J150273 15 / 64 "1-11/16 "Standard€215.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J15021 Priză cu impact 1-1/2 inch Drive 1-5/16 inch 6 Pt
€209.14 /unitate