PROTO J25070 Priză cu impact 2-1/2 inch Drive 4-3/8 inch 6 Pt | AD9RDK 4UHP3

PROTO J25070 Priză cu impact 2-1/2 inch Drive 4-3/8 inch 6 Pt

În stoc
Element: AD9RDK Model: J25070Crucea Ref: 4UHP3

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,901.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu de impact
Dimensiunea unității2.5 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaOxid negru
MaterialOțel aliat tratat termic
Număr de puncte6
Tip de ieșireHex
Lungime totală6.75 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea4.375 "
Adâncimea socluluiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.118
Înălțimea navei (cm)16.51
Lungimea navei (cm)17.27
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8207906000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Proto J25070 este o priză de impact în 6 puncte, ideală pentru utilizarea pe elementele de fixare încăpățânate sau deteriorate, precum și pe elementele de fixare din materiale moi.
    • Această priză Proto, certificată de ASME, are găuri mari, deschidere concentrică și teșit la capătul piuliței, care permit poziționarea ușoară a mufei pe elemente de fixare.
    • Are un design intern TorquePlus care ajută la prelungirea duratei de viață a elementelor de fixare și la minimizarea rotunjirilor acestora. De asemenea, are dimensiunea ștanțată pe corp pentru o referință ușoară și un orificiu de blocare lateral pentru fixarea prizei de unealtă.

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaLungime totalăMărimeaPreț
PROTO J25038 Priză cu impact 2-1/2 inch Drive 2-3/8 inch 6 Pt | AA2DLC 10E408 J25038Uleiat - oxid negru5.5 "2.375 "€1,431.77
PROTO J25042 Priză cu impact 2-1/2 inch Drive 2-5/8 inch 6 Pt | AA2DLF 10E411 J25042Uleiat - oxid negru5.5 "2.625 "€1,490.76
PROTO J25044 Priză cu impact 2-1/2 inch Drive 2-3/4 inch 6 Pt | AA2DLG 10E412 J25044Uleiat - oxid negru5.625 "2.75 "€1,431.13
PROTO J25046 Priză cu impact 2-1/2 inch Drive 2-7/8 inch 6 Pt | AA2DLH 10E413 J25046Uleiat - oxid negru5.625 "2.875 "€1,488.30
PROTO J25055 Priză cu impact 2-1/2 inch Drive 3-7/16 inch 6 Pt | AA2DLJ 10E414 J25055Uleiat - oxid negru5.75 "3.437 "€1,666.84
PROTO J25058 Priză de impact 2-1/2 inch Drive 3-5/8 inch 6 Pt | AA2DLK 10E415 J25058Uleiat - oxid negru5.75 "3.625 "€1,638.57
PROTO J25066 Priză cu impact 2-1/2 inch Drive 4-1/8 inch 6 Pt | AA2DLL 10E416 J25066Uleiat - oxid negru6.25 "4.125 "€2,027.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J25070 Priză cu impact 2-1/2 inch Drive 4-3/8 inch 6 Pt
€2,901.52 /unitate