Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J3060B Cheie cu cap deschis 1-3/8 x 1-7/16 inch 15-7/8l | AA8XHB 1ANM6

PROTO J3060B Cheie cu cap deschis 1-3/8 x 1-7/16 inch 15-7/8l

În stoc
Element: AA8XHB Model: J3060BCrucea Ref: 1ANM6
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
€126.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie dublă cu capăt deschis
finalizareaOxid negru
Unghiul capului15 grade
Mărimea capului1-3/8" x 1-7/16"
MaterialOţel
Lungime totală15.875 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea1-3/8" x 1-7/16"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.179
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)40.13
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS8204110030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaLungime totalăMărimeaPreț
PROTO J3040 Cheie cu cap deschis 13/16 x 7/8 15 grade 10-1/8l | AA8XGC 1ANK2 J3040Satin10.125 "13 / 16 "x 7 / 8"€36.84
PROTO J3020B Cheie cu cap deschis 5/16 x 3/8 15 grade 5-1/4 L | AA8XGM 1ANL2 J3020BOxid negru5.25 "5/16 x 3/8 "€18.94
PROTO J3025B Cheie cu cap deschis 7/16 x 1/2 15 grade 6-7/16 L | AA8XGP 1ANL4 J3025BOxid negru6.437 "7/16 x 1/2 "€20.32
PROTO J3026B Cheie cu cap deschis 1/2 x 9/16 15 grade 7-7/64 L | AA8XGQ 1ANL5 J3026BOxid negru7 7 / 64 "1/2 x 9/16 "€22.81
PROTO J3030B Cheie cu cap deschis 9/16 x 5/8 15 grade 7-47/64l | AA8XGR 1ANL6 J3030BOxid negru7 47 / 64 "9/16 x 5/8 "€26.89
PROTO J3035B Cheie cu cap deschis 11/16 x 3/4 inch 8-63/64 L | AA8XGU 1ANL9 J3035BOxid negru8 63 / 64 "11/16 x 3/4 "€31.68
PROTO J3039B Cheie cu cap deschis 3/4 x 7/8 15 grade 9-39/64 L | AA8XGV 1ANM0 J3039BOxid negru9 39 / 64 "3/4 x 7/8 "€41.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J3060B Cheie cu cap deschis 1-3/8 x 1-7/16 inch 15-7/8l
€126.40 /unitate