Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J3300A Set chei cu cap deschis 15/75 7/32-1/2 9 buc | AA8WDZ 1AKT5

PROTO J3300A Set chei cu cap deschis 15/75 7/32-1/2 9 buc

În stoc
Articol: AA8WDZ Model: J3300ACrucea Ref: 1AKT5
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
€166.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de chei cu unghi deschis
finalizareaSatin
Unghiul capului15 și 75 de grade
Număr de bucați9
Gama de lungimi3 la 4-7 / 16 "
SAE sau MetricSAE
Chei incluse7/32 x 7/32, 15/64 x 15/64, 1/4 x 1/4, 9/32 x 9/32, 5/16 x 5/16, 11/32 x 11/32, 3 / 8 x 3/8, 7/16 x 7/16, 1/2 x 1/2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)18.03
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS8204110030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelUnghiul capuluiChei inclusePreț
PROTO J3200D Set chei cu cap deschis 15/60 13/64-3/8 9 buc | AA8WDY 1AKT4 J3200D15 și 60 de grade13/64 x 15/64, 15/64 x 13/64, 7/32 x 1/4, 1/4 x 7/32, 9/32 x 5/16, 5/16 x 9/32, 11 / 32 x 3/8, 3/8 x 11/32 "€187.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J3300A Set chei cu cap deschis 15/75 7/32-1/2 9 buc
€166.69 /unitate