Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KRYTOX GPL 224 Tub de grăsime anticorozivă | AH4ZDP 35RV03

KRYTOX GPL 224 Tub pentru unsoare anticorozivă

În stoc
Element: AH4ZDP Model: GPL 224Crucea Ref: 35RV03
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
€143.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGrăsime anticorozivă
Ulei de bazaSintetic
Clasa/NotaNSF H1, grad ISO 68
CuloriAlb
Dimensiunea containerului2 uncie
Tipul de containerTub
Îngroșător de grăsimiPTFE
Max. Temperatura de funcționare.339 de grade F
Mfr. SerieGPL 224
Min. Temperatura de funcționare.123 de grade F
Gravitație specifică1.75 la 1.93
Vâscozitatea @ 100C8.4 cSt
Vâscozitatea @ 40C60 cSt

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)15.24
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Tub de grăsime Krytox GPL 224 potrivit pentru utilizare în medii corozive și role de lubrifiere, etanșări, cutii de viteze, fitinguri, balamale, supape, inele O și rulmenți
    • Neinflamabil și inert chimic pentru siguranță în medii cu gaze volatile și substanțe chimice periculoase
    • Aditivi de nitrit de sodiu pentru protejarea pieselor de prelucrat împotriva coroziunii și a mediului extern dur

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea containeruluiTipul de containerPreț
Seringă cu grăsime anticorozivă KRYTOX GPL 224, 1 oz, grad 2 NLGI, agent de îngroșare PTFE | AH4ZDN 35RV02 GPL 2240.5 uncieseringă€50.44
KRYTOX GPL 224 Tub pentru unsoare anticorozivă, Ptfe | AH4ZDQ 35RV04 GPL 2248 uncieTub€440.60
Borcan cu unsoare anticorozivă KRYTOX GPL 224, 60 cSt, alb | AH4ZDR 35RV05 GPL 2240.5kgBorcan€630.22
KRYTOX GPL 224 Cartuș cu unsoare anticorozivă, alb | AH4ZDU 35RV07 GPL 2240.8kgCartuș€1,083.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KRYTOX GPL 224 Tub pentru unsoare anticorozivă
€143.25 /unitate