Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Seringă cu grăsime anticorozivă KRYTOX GPL 224, 1 oz, grad 2 NLGI, agent de îngroșare PTFE | AH4ZDN 35RV02

KRYTOX Seringă cu grăsime anticorozivă GPL 224, 1 oz., NLGI grad 2, agent de îngroșare PTFE

În stoc
Articol: AH4ZDN Model: GPL 224Crucea Ref: 35RV02
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
€50.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGrăsime anticorozivă
Ulei de bazaSintetic
Clasa/NotaNSF H1, grad ISO 68
CuloriAlb
Dimensiunea containerului0.5 uncie
Tipul de containerseringă
Îngroșător de grăsimiPTFE
Max. Temperatura de funcționare.339 de grade F
Mfr. SerieGPL 224
Min. Temperatura de funcționare.123 de grade F
Gravitație specifică1.75 la 1.93
Vâscozitatea @ 100C8.4 cSt
Vâscozitatea @ 40C60 cSt

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0113
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)0.03
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Seringă de grăsime Krytox GPL 224 ideală pentru medii corozive și role de lubrifiere, etanșări, cutii de viteze, fitinguri, balamale, supape, inele O și rulmenți
    • Aditiv de azotit de sodiu pentru protejarea pieselor de prelucrat împotriva coroziunii și a mediilor externe dure
    • Neinflamabil și inert din punct de vedere chimic pentru siguranță în medii cu gaze volatile și substanțe chimice periculoase

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea containeruluiTipul de containerPreț
KRYTOX GPL 224 Tub de grăsime anticorozivă | AH4ZDP 35RV03 GPL 2242 uncieTub€143.25
KRYTOX GPL 224 Tub pentru unsoare anticorozivă, Ptfe | AH4ZDQ 35RV04 GPL 2248 uncieTub€440.60
Borcan cu unsoare anticorozivă KRYTOX GPL 224, 60 cSt, alb | AH4ZDR 35RV05 GPL 2240.5kgBorcan€630.22
KRYTOX GPL 224 Cartuș cu unsoare anticorozivă, alb | AH4ZDU 35RV07 GPL 2240.8kgCartuș€1,083.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KRYTOX Seringă cu grăsime anticorozivă GPL 224, 1 oz., NLGI grad 2, agent de îngroșare PTFE
€50.44 /unitate