Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J4037 Extractor 2 Fălci 7 Ton | AD2LAW 3R660

PROTO J4037 Extractor 2 Fălci 7 Ton

În stoc
Element: AD2LAW Model: J4037Crucea Ref: 3R660

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€186.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolExtractor de fălci
Capacitate7 tonuri.
Jaw Reach9"
Răspândirea maxilarului10 "
Stilul maxilaruluiReversibil
BlocareaNu
Număr de fălci2
Lungimea surubului9"
Dimensiunea șurubului11/16 "-18

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.3805
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)27.43
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS8205700090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateRăspândirea maxilaruluiBlocareaPreț
PROTO J4038 Extractor 2/3 Fălci 7 Ton | AD2LAX 3R661 J40387 tonuri.11 "Nu€282.11
Extractor cablu baterie PROTO J4041 | AD2LAZ 3R677 J4041-1"Nu€81.07
PROTO J4047 Rev 3 Extractor de fălci 7 Ton | AD2LBB 3R681 J40477 tonuri.10 "Nu€276.50
PROTO J4053 Extractor de scripete | AD2LBC 3R684 J4053--Nu€112.60
PROTO J4217 Extractor de fălci reglabil în 2/3 direcții, 4 1/2 inch, rază de acțiune | AD2LBH 3R699 J42176 tonuri.8"Da€360.28
PROTO J4232E Extractor de fălci reglabil în 2 căi | AD2LBL 3R702 J4232E10 tonuri.12 "Da€354.35
PROTO J4233E Extractor de fălci reglabil în 3 căi | AD2LBN 3R704 J4233E10 tonuri.12 "Da€559.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J4037 Extractor 2 Fălci 7 Ton
€186.06 /unitate