Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J4053 Extractor de scripete | AD2LBC 3R684

PROTO J4053 Extractor de scripete

În stoc
Element: AD2LBC Model: J4053Crucea Ref: 3R684

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€112.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolExtractor de fălci
Stilul maxilaruluiReversibil
BlocareaNu
Număr de fălci2

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9765
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8205700090
Tara natalaTW

Detalii produs:

Extractorul de scripete Proto J4053 (cunoscut și ca extractor de fălci) este utilizat pentru îndepărtarea scripetelor cu 1 și 2 caneluri din pompele și alternatoarele de servodirecție.

Caracteristici:

  • Acest extractor de fălci dispune de un jug cu 2 poziții care permite tragerea rulmenților atât pe alternatoare grele, cât și pe cele standard.

Întrebări frecvente:

Î. Care ar trebui să fie dimensiunea extractorului de fălci?

A. Diametrul șurubului central trebuie să fie de cel puțin jumătate din diametrul arborelui din care este îndepărtat obiectul.

Î. Cum ar trebui să fie aliniate fălcile unui extractor?

A.

  • Asigurați-vă că extractorul de viteze este aliniat cu arborele și se potrivește bine în jurul piesei care trebuie îndepărtată.
  • Fălcile trebuie să fie paralele cu șurubul pentru o tragere dreaptă.
  • Aveți grijă când scoateți un rulment sau un angrenaj încăpățânat.

Î. Cum se scoate un scripete pentru pompă de servodirecție?

A.

  • Luați șurubul filetat și conectați-l cu urechiul mic de sub el. Luați cele două jumătăți ale piuliței filetate și inelul.
  • Cu piulița atașată la șurub, introduceți-o în scripete astfel încât cele două jumătăți ale inelului să poată prinde atât scripetele, cât și piulița. Acest lucru le va conecta pe cele două și vă va permite să scoateți scripetele.
  • Glisați capacul inelului deasupra pentru a menține totul la loc.
  • Luați o cheie de 13/16 inch și folosiți-o pentru a ține piulița și pentru a preveni rotirea acesteia.
  • Spatele șurubului a fost modelat pentru a găzdui o priză. O priză manuală / cheie electrică poate fi folosită pentru a deșuruba scripetele trăgând-o de pompa de servodirecție.

Variante de produs

ProdusModelCapacitateRăspândirea maxilaruluiBlocareaPreț
PROTO J4037 Extractor 2 Fălci 7 Ton | AD2LAW 3R660 J40377 tonuri.10 "Nu€186.06
PROTO J4038 Extractor 2/3 Fălci 7 Ton | AD2LAX 3R661 J40387 tonuri.11 "Nu€282.11
Extractor cablu baterie PROTO J4041 | AD2LAZ 3R677 J4041-1"Nu€81.07
PROTO J4047 Rev 3 Extractor de fălci 7 Ton | AD2LBB 3R681 J40477 tonuri.10 "Nu€276.50
PROTO J4217 Extractor de fălci reglabil în 2/3 direcții, 4 1/2 inch, rază de acțiune | AD2LBH 3R699 J42176 tonuri.8"Da€360.28
PROTO J4232E Extractor de fălci reglabil în 2 căi | AD2LBL 3R702 J4232E10 tonuri.12 "Da€354.35
PROTO J4233E Extractor de fălci reglabil în 3 căi | AD2LBN 3R704 J4233E10 tonuri.12 "Da€559.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J4053 Extractor de scripete
€112.60 /unitate