Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J415/16 perforator central 4 5/8 lungime x 5/16 inch hexagonal | AD2KPH 3R102

PROTO J415/16 perforator central 4 5/8 lungime x 5/16 inch hexagonal

În stoc
Element: AD2KPH Model: J415 / 16Crucea Ref: 3R102
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
€10.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPumn central
Amenajări1 piese
Hex5 / 16 "
Lungime4.625 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)11.68
Lățimea navei (cm)0.76
Codul HS8203406000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruHexLungimePreț
PROTO J411/4 perforator central 4-3/4 lungime x 1/4 inch hexagonal | AD2KPG 3R101 J411 / 4-1 / 4 "4.75 "€11.98
PROTO J413/8 perforator central 4 7/8 lungime x 3/8 inch hexagonal | AD2KPJ 3R103 J413 / 8-3 / 8 "4.875 "€15.86
PROTO J417/16 Poanson central 5 1/4 lungime x 7/16 inch hexagonal | AD2KPK 3R104 J417 / 16-7 / 16 "5.25 "€17.79
PROTO J411/2 perforator central 5 5/16 lungime x 1/2 inch hexagonal | AD2KPL 3R105 J411 / 2-1 / 2 "5.625 "€15.61
PROTO J415/8 perforator central 6 1/4 lungime x 19/32 inch hexagonal | AD2KPM 3R106 J415 / 8-19 / 32 "6.25 "€24.49
Proto J413/8S2 Center Punch S2 3/8 x 4-7/8 inch Negru | AE8KCL 6DJV9 J413 / 8S21 / 2 "-4.875 "€16.11
PROTO J417/16S2 perforator central S2 7/16 x 5-1/4 inch negru | AE8KCP 6DJW2 J417 / 16S27 / 16 "-5.25 "€17.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J415/16 perforator central 4 5/8 lungime x 5/16 inch hexagonal
€10.27 /unitate