Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Proto J413/8S2 Center Punch S2 3/8 x 4-7/8 inch Negru | AE8KCL 6DJV9

PROTO J413/8S2 perforator central S2 3/8 x 4-7/8 inch negru

În stoc
Articol: AE8KCL Model: J413 / 8S2Crucea Ref: 6DJV9
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
€15.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPumn central
Diametru1 / 2 "
finalizareaOxid negru
Lungime4.875 "
MaterialOțel de scule întărit S2
Număr de bucați1
Punct3/8

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)0.76
Codul HS8207303020
Tara natalaUS

Detalii produs:

Poansonul central Proto J413/8S2 este ideal pentru aplicațiile de prelucrare a metalelor. Acest instrument este utilizat pentru a marca liniile centrale care se intersectează, punctele de pornire ale forajului pilot și locațiile găurilor pentru sarcinile de foraj și fabricare.

Caracteristici:

  • Are o construcție din oțel S2 tratat termic pentru a menține rezistența vârfului de perforare chiar și după utilizare prelungită.
  • Are un capăt de lovire parabolic pentru a reduce ciobirea și formarea de ciuperci după lovituri.
  • Are un design durabil dintr-o singură bucată, cu finisaj cu oxid negru pentru rezistență și rezistență ridicată la abraziune împotriva mediilor corozive.

Accesorii compatibile:

Întrebări frecvente:

Î. Care este scopul capătului de lovire parabolic al unui poanson central Proto?

A. Capătul de lovire parabolic împiedică ciocanul să deterioreze/deforma capătul de lovire.

Î. Acest poanson central Proto este potrivit pentru aplicații de găurire?

R. Da, acest poanson central este ideal pentru a face marcaje pe piese de prelucrat/suprafețe pentru aplicații de găurire.

Variante de produs

ProdusModelDiametruHexLungimePreț
PROTO J411/4 perforator central 4-3/4 lungime x 1/4 inch hexagonal | AD2KPG 3R101 J411 / 4-1 / 4 "4.75 "€11.72
PROTO J415/16 perforator central 4 5/8 lungime x 5/16 inch hexagonal | AD2KPH 3R102 J415 / 16-5 / 16 "4.625 "€10.27
PROTO J413/8 perforator central 4 7/8 lungime x 3/8 inch hexagonal | AD2KPJ 3R103 J413 / 8-3 / 8 "4.875 "€15.40
PROTO J417/16 Poanson central 5 1/4 lungime x 7/16 inch hexagonal | AD2KPK 3R104 J417 / 16-7 / 16 "5.25 "€16.61
PROTO J411/2 perforator central 5 5/16 lungime x 1/2 inch hexagonal | AD2KPL 3R105 J411 / 2-1 / 2 "5.625 "€15.61
PROTO J415/8 perforator central 6 1/4 lungime x 19/32 inch hexagonal | AD2KPM 3R106 J415 / 8-19 / 32 "6.25 "€24.49
PROTO J417/16S2 perforator central S2 7/16 x 5-1/4 inch negru | AE8KCP 6DJW2 J417 / 16S27 / 16 "-5.25 "€17.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J413/8S2 perforator central S2 3/8 x 4-7/8 inch negru
€15.28 /unitate