PROTO J4234B Set extractor de fălci, 2 căi, Lungime extractor de 11 inchi, extindere a fălcilor de 10 inchi | AD2LBQ 3R707

PROTO J4234B Set extractor de fălci, 2 căi, lungime extractor de 11 inchi, răspândire a fălcilor de 10 inchi

În stoc
Element: AD2LBQ Model: J4234BRef. cruce: 3R707 / 3R705

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€718.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de extragere maxilară
Capacitate10 tonuri.
Jaw Reach2-15/16", 4-11/16" and 7-1/8"
Răspândirea maxilarului10 "
Stilul maxilaruluiReversibil
BlocareaNu
Număr de fălci2
Lungimea extragerii11 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.345
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)31.24
Lățimea navei (cm)30.99
Codul HS8205700090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Folosit cu un separator pentru scoaterea rulmentului din spate a arborelui invers dintr-un camion
    • Prevăzut cu o cutie de depozitare din oțel pentru depozitarea cu ușurință a uneltelor
    • Include clemă cu arc J4011S, vârf standard J4012T, falcă dublă J4016A, falcă lungă îngustă J4017, falcă șurub J4018, șurub de forțare J4225S, braț transversal cu două căi J4226CA și cutie de depozitare din oțel J2

Variante de produs

ProdusModelPreț
PROTO J4232 Extractor de fălci 2 căi 4 11/16 7 1/8 in | AD2LBK 3R701 J4232€351.06
PROTO J4238 Extractor de fălci 2 căi 2 15/16 4 11/16 7 1/8in | AD2LBU 3R710 J4238€462.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J4234B Set extractor de fălci, 2 căi, lungime extractor de 11 inchi, răspândire a fălcilor de 10 inchi
€718.17 /unitate