Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J46S2 Set poanson/dalta S2 3/32 la 1-3/16 26 buc | AE8KEB 6DJZ7

PROTO J46S2 Set poanson/daltă S2 3/32 până la 1-3/16 26 buc

În stoc
Articol: AE8KEB Model: J46S2Ref. cruce: 6DJZ7 / 3R110
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
€490.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet Punch și Dălți
Lungime4 7/8 "până la 10"
MaterialOțel de scule întărit S2
Număr de bucați26
Mărimi inclusePoanson S2 Drive Pin-3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4", Poanson S2 Starting-3/32, 1/8, 3/16, 7/32, 1/4", S2 Cold Chisel-1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8, 1, 1-3/16", S2 Drift Punch- 1/8, 3/16, 1/4", S2 Center Punch-3/8, 1/2", S2 Prick Punch-5/16"
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.798
Înălțimea navei (cm)14.73
Lungimea navei (cm)31.24
Lățimea navei (cm)12.45
Codul HS8206000000
Tara natalaUS

Detalii produs:

Setul de perforare/daltă Proto J46S2 este potrivit pentru operațiunile de prelucrare a metalelor. Aceste instrumente sunt potrivite pentru a marca liniile centrale care se intersectează, punctele de pornire ale forajului pilot și locațiile găurilor pentru sarcinile de foraj și fabricare.

Caracteristici:

  • Poansonele și daltele setului au o construcție din oțel S2 tratat termic pentru a menține rezistența vârfului poansonului/dalții chiar și după utilizare prelungită.
  • Aceste unelte au un capăt de lovire parabolic pentru a reduce formarea de ciuperci și ciobirea poansonului după lovituri.
  • Aceste perforatoare și dalți au un design durabil, dintr-o singură piesă, cu finisaj cu oxid negru pentru rezistență ridicată la abraziune împotriva mediilor corozive.

Accesorii compatibile:

Întrebări frecvente:

Î. Cum să ciobiți piesele metalice folosind dalta Proto?

A. Dalta este folosită cu un ciocan pentru a tăia piesele metalice. De asemenea, ciobirea pieselor metalice necesită lovituri puternice folosind un ciocan metalic.

Î. Cum să perforați piesele de prelucrat folosind perforații Proto?

A. Aceste lovituri necesită angajare cu două mâini. Utilizatorul ține pumnul într-o mână și ciocanul în cealaltă. O lovitură ușoară este suficientă pentru a lovi suprafața.

Î. Cum să perforați piesele de prelucrat folosind perforații Proto?

A. Protopoansoanele necesită operare cu două mâini. Utilizatorul ține pumnul într-o mână și ciocanul în cealaltă. O lovitură ușoară este suficientă pentru a lovi suprafața.

Î. Cum să ciobiți piesele metalice folosind dalta Proto?

A. Un aranjament daltă și ciocan este folosit pentru a tăia piesele metalice. Așchierea pieselor metalice necesită lovituri puternice folosind un ciocan de metal.

Variante de produs

ProdusModelLungimeMaterialNumăr de bucațiMărimi inclusePreț
PROTO J2 Set de perforare și daltă cu husă 12 buc | AD2KNX 3R074 J2-Oțel călit12Poanson central-3/8", Poanson pentru știft de antrenare-3/32, 1/8, 3/16", Poanson de pornire-1/16, 1/8, 3/16", Cape Chisel-5/16", Diamond Dalta cu vârf-3/16", Dalta rece-5/16, 7/16, 1/2"€162.48
PROTO J3 Poanson și daltă cu pungă 5 buc | AD2KNY 3R077 J3-Oțel călit5Poanson central-3/8", Poanson cu știft de antrenare-1/8, 3/16", Poanson de pornire-1/8", Dalta rece-5/8"€66.88
Set de poanson și daltă PROTO J2S2, design dintr-o bucată, oțel de scule întărit S1 - 2 buc | AE12KDT 8DJY6 J2S24 7/8 "până la 6"S2 Oțel12S2 Center Poanson-3/8", S2 Drive Pin Poanson-3/32, 1/8, 3/16", S2 Starting Poanson-1/16, 1/8, 3/16", S2 Cape Chisel-7/ 32", daltă cu vârf diamantat S2-3/16", daltă la rece S2-5/16, 7/16, 1/2"€177.36
PROTO J3S2 Poanson și daltă 3/8-5/8 inch 5 buc | AE8KDU 6DJY9 J3S24 7/8 "până la 6 3/4"S2 Oțel5S2 Center Punch-3/8", S2 Drive-Pin Punch-1/8, 3/16", S2 Starting Punch-1/8", S2 Cold Chisel-5/8"€73.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J46S2 Set poanson/daltă S2 3/32 până la 1-3/16 26 buc
€490.87 /unitate