Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J4708TB Priză 1/4 inch Drive 1/4 inch 12 puncte Standard | AF7JEY 21GR49

PROTO J4708TB Priză 1/4 inch Drive 1/4 inch 12 puncte standard

În stoc
Articol: AF7JEY Model: J4708TBCrucea Ref: 21GR49
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
€12.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
Dimensiunea unității1 / 4 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaOxid negru
MaterialAliaj de oțel
Număr de puncte12
Tip de ieșireHex
Lungime totală7 / 8 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea1 / 4 "
Adâncimea socluluiStandard
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)0.76
Codul HS8204200000

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaMaterialNumăr de puncteTip de ieșireLungime totalăMărimeaAdâncimea socluluiPreț
PROTO J4706DPL Priză 1/4 inch Drive 3/16 inch 12 puncte adâncime | AA8LTY 19C437 J4706DPLChromeOțel aliat forjat12# 6 Spline Hex2"3 / 16 "adâncime€96.41
PROTO J4712SPL Priză 1/4 inch Drive 3/8 inch 12 puncte standard | AA8LTZ 19C438 J4712SPLChromeOțel aliat forjat12# 12 Spline Hex1"3 / 8 "Standard€70.30
PROTO J4714SPL Priză 1/4 inch Drive 7/16 inch 12 puncte standard | AA8LUD 19C442 J4714SPLChromeOțel aliat forjat12# 14 Spline Hex1"7 / 16 "Standard€69.42
PROTO J4708DPL Priză 1/4 inch Drive 1/4 inch 12 puncte adâncime | AA8LUM 19C450 J4708DPLChromeOțel aliat forjat12# 8 Spline Hex3"1 / 4 "adâncime€96.36
PROTO J4712DPL Priză 1/4 inch Drive 3/8 inch 12 puncte adâncime | AA8LUN 19C451 J4712DPLChromeOțel aliat forjat12# 12 Spline Hex4"3 / 8 "adâncime€101.65
PROTO J4710DPL Priză 1/4 inch Drive 5/16 inch 12 puncte adâncime | AA8LUP 19C452 J4710DPLChromeOțel aliat forjat12# 10 Spline Hex5"5 / 16 "adâncime€99.11
PROTO J4714DPL Priză 1/4 inch Drive 7/16 inch 12 puncte adâncime | AA8LUQ 19C453 J4714DPLChromeOțel aliat forjat12# 14 Spline Hex6"7 / 16 "adâncime€96.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J4708TB Priză 1/4 inch Drive 1/4 inch 12 puncte standard
€12.05 /unitate