Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Set de prize PROTO J47125T, gamă de prize de la 3/16 inch până la 9/16 inch, manual, antrenare de 1/4 inch, Sae | CH6PTY 60MK77

PROTO J47125T Set prize, gamă de prize de la 3/16 inch până la 9/16 inch, manual, antrenare de 1/4 inch, Sae

În stoc
Articol: CH6PTY Model: J47125TCrucea Ref: 60MK77
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
€577.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet soclu
Dimensiunea containerului10 "x 8" x 1 5/8 "
Tipul de containerCarcasă pentru mucegai
Dimensiunea unității1 / 4 "
Tipul de unitateMână
finalizareaChrome
IzolatNu
Tipul de măsurareSAE
Număr de bucați25
Număr de prize / accesorii10 12-puncte
Dimensiunea Range3/16 "la 9/16"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3388
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelMaterialDimensiunea containeruluiTipul de containerTipul de măsurareNumăr de bucațiNumăr de puncteSAE sau MetricMărimeaPreț
PROTO J54104 Set prize 1/2 inch Drive Chrome 11 buc | AA7DVB 15V181 J54104----11-SAE-€409.09
PROTO J47100 Set prize 1/4 inch Drive 10 buc | AA8UJN 1AC60 J47100----10-SAE-€176.54
PROTO J47102 Set prize 1/4 inch Drive 10 buc | AA8UJP 1AC61 J47102----10-SAE-€170.72
PROTO J52118 Set prize 3/8 inch Drive 10 buc | AA8UJQ 1AC77 J52118----10-SAE-€141.99
PROTO J52102 Set prize 3/8 inch Drive 7 buc | AA8UJR 1AC81 J52102----7-SAE-€421.00
PROTO J52100 Set prize 3/8 inch Drive 7 buc | AA8UJT 1AC83 J52100----7-SAE-€452.36
PROTO J52200 Set prize 3/8 inch Drive 7 buc | AA8UJU 1AC86 J52200----7-metric-€416.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J47125T Set prize, gamă de prize de la 3/16 inch până la 9/16 inch, manual, antrenare de 1/4 inch, Sae
€577.48 /unitate