Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J4770-2.5M Bit mufa, lungime inserție 1 inch, lungime inserție metrică, vârf 2.5 mm, stil vârf hexagonal | CH6PUD 426H40

PROTO Bit de priză J4770-2.5M, lungime inserție de 1 inch, lungime inserție metrică, vârf de 2.5 mm, stil vârf hexagonal

În stoc
Articol: CH6PUD Model: J4770-2.5MCrucea Ref: 426H40
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
€21.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSocket Bit
Dimensiunea unității1 / 4 "
finalizareaChrome
Introduceți lungimea1"
IzolatNu
MaterialAliaj de oțel
Tipul de măsuraremetric
Lungime totală1 7 / 8 "
Adâncimea socluluiStandard
Dimensiunea sfaturilor2.5mm
Sfat stilHex

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelSfat stilDimensiunea unitățiifinalizareaIntroduceți lungimeaMaterialTipul de măsurareLungime totalăDimensiunea sfaturilorPreț
PROTO J49907 Burghie, hexagonală, dimensiune vârf 7/32 inch, dimensiune burghiu 3/8 inch | CD3TYL 426H85 J49907-3 / 8 "Chrome complet polonez1"Oţel-2 23 / 32 "7 / 32 "€22.40
PROTO J47707/64 Bit, lungime inserție 1 inch, lungime inserție Sae, vârf 7/64 inch, stil vârf hexagonal | CH6PUE 426H56 J47707 / 64Hex1 / 4 "Chrome1"Aliaj de oțelSAE1 7 / 8 "7 / 64 "€20.69
PROTO J47709/64B Bit de dublă, lungime inserție de 1 inch, vârf de 9/64 inch | CH6PUF 426H59 J47709 / 64BMinge Hex1 / 4 "Chrome1"Aliaj de oțelSAE1 1 / 2 "9 / 64 "€20.97
PROTO J5239-10W Bit mufa, Lungime inserție 5/8 inch, Lungime inserție Torx Stil vârf, Vârf T10, Stil vârf Torx | CH6PUW 426H90 J5239-10WTorx3 / 8 "Chrome5 / 8 "Aliaj de oțelTorx1 23 / 32 "T10€21.95
PROTO J54411/2 Bit, dimensiunea antrenare 1/2 inch, vârf hexagonal, dimensiune vârf 1/2 inch, lungime 3 5/8 inch, Sae | CT8FHB 426J06 J54411 / 2--------€37.41
PROTO J54411/4-TT Dimensiune de antrenare 1/2 inch, vârf hexagonal, dimensiune vârf de 1/4 inch, lungime 3 1/4 inch, Sae | CT8FHC 49XG13 J54411 / 4-TT--------€53.01
Bit PROTO J5441-10M, dimensiunea antrenare 1/2 inch, vârf hexagonal, dimensiune vârf 10 mm, lungime 3 1/4 inch, metrică | CT8FHD 426J08 J5441-10M--------€32.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO Bit de priză J4770-2.5M, lungime inserție de 1 inch, lungime inserție metrică, vârf de 2.5 mm, stil vârf hexagonal
€21.01 /unitate