Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J4809AM Priză Flex 1/4 inch Drive 9mm 6 Puncte Standard | AA8LUK 19C448

PROTO J4809AM Priză flexibilă 1/4 inchi, 9 mm, 6 puncte standard

În stoc
Element: AA8LUK Model: J4809AMCrucea Ref: 19C448
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
€46.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu flexibil
Dimensiunea unității1 / 4 "
Tipul de unitateUniversal
finalizareaChrome
MaterialAliaj de oțel
Număr de puncte6
Tip de ieșireHex
Lungime totală1 21 / 64 "
SAE sau Metricmetric
Mărimea9
Adâncimea socluluiStandard
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)4.32
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8207906000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăMărimeaPreț
PROTO J4810AM Priză Flex 1/4 inch Drive 10mm 6 Puncte Standard | AA8LTP 19C429 J4810AM1.25 "10€45.87
PROTO J4811AM Priză Flex 1/4 inch Drive 11mm 6 Puncte Standard | AA8LTR 19C431 J4811AM1.25 "11€44.69
PROTO J4812AM Priză Flex 1/4 inch Drive 12mm 6 Puncte Standard | AA8LTT 19C432 J4812AM1.25 "12 "€45.77
PROTO J4813AM Priză Flex 1/4 inch Drive 13mm 6 Puncte Standard | AA8LTU 19C433 J4813AM1.25 "13€47.73
PROTO J4814AM Priză Flex 1/4 inch Drive 14mm 6 Puncte Standard | AA8LTV 19C434 J4814AM1.25 "14mm€48.47
PROTO J4815AM Priză Flex 1/4 inch Drive 15mm 6 Puncte Standard | AA8LTX 19C436 J4815AM1 21 / 64 "15mm€45.94
PROTO J48055AM Priză flexibilă 1/4 inch Drive 5.5 mm 6 puncte standard | AA8LUA 19C439 J48055AM1.25 "5.5mm€45.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J4809AM Priză flexibilă 1/4 inchi, 9 mm, 6 puncte standard
€46.31 /unitate