Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J4990-MST Set de biți pentru priză scurtă 3/8 inch Drive 7 buc | AD8FDW 4JW05

PROTO J4990-MST Set de biți pentru priză scurtă cu antrenare de 3/8 inch 7 buc

În stoc
Articol: AD8FDW Model: J4990-MSTCrucea Ref: 4JW05
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
€154.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de biți cu soclu scurt
Dimensiunea unității3 / 8 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaComplet lustruit
MaterialOțel aliat forjat
Număr de bucați7
SAE sau Metricmetric
Socluri incluse4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Tip sfatHex

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4095
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)17.27
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8204200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaMaterialSAE sau MetricSocluri inclusePreț
PROTO J4990-7ST Set de bucăți scurte pentru priză 3/8 inch Drive 7 buc | AD8FDT 4JW01 J4990-7STCrom complet lustruitAliaj de oțelSAE1/4, 1/8, 3/16, 3/8, 5/16, 5/32, 7/32"€154.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J4990-MST Set de biți pentru priză scurtă cu antrenare de 3/8 inch 7 buc
€154.07 /unitate