Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J4990-7ST Set de bucăți scurte pentru priză 3/8 inch Drive 7 buc | AD8FDT 4JW01

PROTO J4990-7ST Set de biți pentru priză scurtă cu antrenare de 3/8 inch 7 buc

În stoc
Articol: AD8FDT Model: J4990-7STCrucea Ref: 4JW01
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
€155.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de biți cu soclu scurt
Dimensiunea unității3 / 8 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaCrom complet lustruit
MaterialAliaj de oțel
Număr de bucați7
SAE sau MetricSAE
Socluri incluse1/4, 1/8, 3/16, 3/8, 5/16, 5/32, 7/32"
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Tip sfatHex

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3825
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)17.02
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8204200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaMaterialSAE sau MetricSocluri inclusePreț
PROTO J4990-MST Set de biți pentru priză scurtă 3/8 inch Drive 7 buc | AD8FDW 4JW05 J4990-MSTComplet lustruitOțel aliat forjatmetric4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm€154.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J4990-7ST Set de biți pentru priză scurtă cu antrenare de 3/8 inch 7 buc
€155.61 /unitate