Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J4990-SMXL Set de biți pentru prize extra lungi 3/8 inch Drive 6 buc | AA8UVB 1AF37

PROTO J4990-SMXL Set de biți pentru prize extra lungi 3/8 inch Drive 6 buc

În stoc
Element: AA8UVB Model: J4990-SMXLCrucea Ref: 1AF37

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€187.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de biți extra lungi
Dimensiunea unității3 / 8 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaCrom complet lustruit
MaterialAliaj de oțel
Număr de bucați6
SAE sau Metricmetric
Socluri incluse4, 5, 6, 7, 8, 10 mm
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Tip sfatHex

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5085
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)19.56
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS8204200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea unitățiifinalizareaMaterialNumăr de bucațiSAE sau MetricSocluri inclusePreț
PROTO J4990-7XL Set de biți pentru prize extra lungi, SAE, dimensiunea unității de 3/8 inch - 7 buc | AA8UUZ 1AF34 J4990-7XL3 / 8 "Complet lustruitOțel aliat forjat7SAE1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"€174.55
PROTO J4900BD Set biți prize extra lungi 3/8 inch Drive 7 buc | AB3ADE 1Q756 J4900BD3 / 8 "Crom complet lustruitAliaj de oțel7SAE1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"€170.49
PROTO J5441-6XL Set de biți pentru prize extra lungi 1/2 inch Drive 6 buc | AD2LCT 3R747 J5441-6XL1 / 2 "Complet lustruitOțel aliat forjat6SAE1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 9/16, 5/8"€222.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J4990-SMXL Set de biți pentru prize extra lungi 3/8 inch Drive 6 buc
€187.37 /unitate