Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J4900BD Set biți prize extra lungi 3/8 inch Drive 7 buc | AB3ADE 1Q756

PROTO J4900BD Set de bucăți pentru prize extra lungi 3/8 inchi 7 buc

În stoc
Element: AB3ADE Model: J4900BDCrucea Ref: 1Q756

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€170.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de biți extra lungi
Dimensiunea unității3 / 8 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaCrom complet lustruit
MaterialAliaj de oțel
Număr de bucați7
SAE sau MetricSAE
Socluri incluse1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Tip sfatHex

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6075
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)19.56
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8204110060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea unitățiifinalizareaMaterialNumăr de bucațiSAE sau MetricSocluri inclusePreț
PROTO J4990-7XL Set de biți pentru prize extra lungi, SAE, dimensiunea unității de 3/8 inch - 7 buc | AA8UUZ 1AF34 J4990-7XL3 / 8 "Complet lustruitOțel aliat forjat7SAE1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"€174.55
PROTO J4990-SMXL Set de biți pentru prize extra lungi 3/8 inch Drive 6 buc | AA8UVB 1AF37 J4990-SMXL3 / 8 "Crom complet lustruitAliaj de oțel6metric4, 5, 6, 7, 8, 10 mm€187.37
PROTO J5441-6XL Set de biți pentru prize extra lungi 1/2 inch Drive 6 buc | AD2LCT 3R747 J5441-6XL1 / 2 "Complet lustruitOțel aliat forjat6SAE1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 9/16, 5/8"€222.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J4900BD Set de bucăți pentru prize extra lungi 3/8 inchi 7 buc
€170.49 /unitate