Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J5441-6XL Set de biți pentru prize extra lungi 1/2 inch Drive 6 buc | AD2LCT 3R747

PROTO J5441-6XL Set de biți pentru prize extra lungi 1/2 inch Drive 6 buc

În stoc
Element: AD2LCT Model: J5441-6XLCrucea Ref: 3R747
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
€222.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de biți extra lungi
Dimensiunea unității1 / 2 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaComplet lustruit
MaterialOțel aliat forjat
Număr de bucați6
SAE sau MetricSAE
Socluri incluse1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 9/16, 5/8"
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Tip sfatHex

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.6425
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)27.43
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8204200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea unitățiifinalizareaMaterialNumăr de bucațiSAE sau MetricSocluri inclusePreț
PROTO J4990-7XL Set de biți pentru prize extra lungi, SAE, dimensiunea unității de 3/8 inch - 7 buc | AA8UUZ 1AF34 J4990-7XL3 / 8 "Complet lustruitOțel aliat forjat7SAE1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"€174.55
PROTO J4990-SMXL Set de biți pentru prize extra lungi 3/8 inch Drive 6 buc | AA8UVB 1AF37 J4990-SMXL3 / 8 "Crom complet lustruitAliaj de oțel6metric4, 5, 6, 7, 8, 10 mm€187.37
PROTO J4900BD Set biți prize extra lungi 3/8 inch Drive 7 buc | AB3ADE 1Q756 J4900BD3 / 8 "Crom complet lustruitAliaj de oțel7SAE1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"€170.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J5441-6XL Set de biți pentru prize extra lungi 1/2 inch Drive 6 buc
€222.54 /unitate