Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Set de prize PROTO J5100, dimensiune unitate de 3/8 inch, finisaj complet lustruit - 9 buc | AB3ADW 1Q810

PROTO Set prize J5100, dimensiune unitate de 3/8 inch, finisaj complet lustruit - 9 buc

În stoc
Element: AB3ADW Model: J5100Crucea Ref: 1Q810
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
€331.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet soclu
AccesoriiSuport de oțel
Stiluri Deep Socket Point incluseNici unul
Dimensiunea unității3 / 8 "
finalizareaPoloneză completă
Stiluri Flex Socket Point incluseNici unul
Număr de bucați9
Număr de puncte12
SAE sau MetricSAE
Mărimea3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8"
Socluri incluse12 pct. Adaptor de cuplu standard: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8"
Std. Stiluri de puncte de soclu incluse12
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.585
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8204200000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Ideal pentru calibrări fine ale cuplului
    • Echipat cu adaptoare pentru măsurarea a 2 inci de la centrul pătratului de antrenare la centrul de deschidere al adaptorului
    • Dispune de o construcție de oțel aliat tratat termic pentru o rezistență și durabilitate ridicate
    • Grosimea peretelui de la capătul cutiei permite suficient spațiu pentru accesul la elementele de fixare încăpățânate
    • Capătul cu 12 puncte oferă o indexare fină pentru a îmbunătăți accesul și viteza și se pot potrivi cu 4, 6 și 12 puncte de fixare
    • Respectă standardele AS954E S3.81

Variante de produs

ProdusModelMaterialDimensiunea containeruluiTipul de containerTipul de măsurareNumăr de bucațiNumăr de puncteSAE sau MetricMărimeaPreț
PROTO J54104 Set prize 1/2 inch Drive Chrome 11 buc | AA7DVB 15V181 J54104----11-SAE-€388.02
PROTO J47100 Set prize 1/4 inch Drive 10 buc | AA8UJN 1AC60 J47100----10-SAE-€176.54
PROTO J47102 Set prize 1/4 inch Drive 10 buc | AA8UJP 1AC61 J47102----10-SAE-€170.72
PROTO J52118 Set prize 3/8 inch Drive 10 buc | AA8UJQ 1AC77 J52118----10-SAE-€141.99
PROTO J52102 Set prize 3/8 inch Drive 7 buc | AA8UJR 1AC81 J52102----7-SAE-€394.17
PROTO J52100 Set prize 3/8 inch Drive 7 buc | AA8UJT 1AC83 J52100----7-SAE-€416.22
PROTO J52200 Set prize 3/8 inch Drive 7 buc | AA8UJU 1AC86 J52200----7-metric-€416.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO Set prize J5100, dimensiune unitate de 3/8 inch, finisaj complet lustruit - 9 buc
€331.90 /unitate